Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 180 - Typ F gebohrt für TL-Spannbuchse 2517

  • ERIKS:11423338
  • Hersteller:170121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
F
Serie
HRC
Typ
F
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
16-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
34.5 mm
Drehmomentbereich
950-2351 Nm
Nenndrehmoment
950 Nm
Max. Drehmoment
2,350 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
2517
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
16.6 kg
Version
F
Grösse
180
A
180 mm
B
125 mm
C
34.5 mm
D
46.5 mm
E
77 mm
F
73 mm
G
49 mm
J
48 mm
Ersatzteile & Zubehör

25,60 €/ Stückexkl. MwSt

29,95 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026