81,40 €/ Stückexkl. MwSt
95,24 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | B |
Serie | HRC |
Typ | B |
Typ | Nabe |
Bohrung | 28 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-80 mm |
Größte Bohrung | 80 mm |
Nabenlänge | 58 mm |
Drehmomentbereich | 950-2350 Nm |
Nenndrehmoment | 950 Nm |
Max. Drehmoment | 2,350 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M10 |
Gewicht | 16.6 kg |
Version | B |
Grösse | 180 |
A | 180 mm |
B | 125 mm |
C | 58 mm |
D | 70 mm |
E | 77 mm |
F | 73 mm |
G | 49 mm |
25,60 €/ Stückexkl. MwSt
29,95 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026