Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 150 - Typ H gebohrt für TL-Spannbuchse 2012

  • ERIKS:13866320
  • Hersteller:045R0003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

39,38 €/ Stückexkl. MwSt

46,07 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
H
Serie
HRC
Typ
H
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-50 mm
Größte Bohrung
50 mm
Nabenlänge
23.5 mm
Drehmomentbereich
600-1502 Nm
Nenndrehmoment
600 Nm
Max. Drehmoment
1,500 Nm
Außendurchmesser
150 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
2012
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
7.11 kg
Version
H
Grösse
150
A
150 mm
B
115 mm
C
23.5 mm
D
33.5 mm
E
62 mm
F
60 mm
G
40 mm
J
42 mm
Ersatzteile & Zubehör

15,36 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026