30,05 €/ Stückexkl. MwSt
35,16 €inkl. MwSt
191 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | F |
Serie | HRC |
Typ | F |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 14-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 18 mm |
Drehmomentbereich | 315-721 Nm |
Nenndrehmoment | 315 Nm |
Max. Drehmoment | 720 Nm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1610 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 5.46 kg |
Version | F |
Grösse | 130 |
A | 130 mm |
B | 105 mm |
C | 18 mm |
D | 26.5 mm |
E | 50 mm |
F | 53 mm |
G | 36 mm |
J | 38 mm |
11,16 €/ Stückexkl. MwSt
13,06 €inkl. MwSt
48 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026