25,34 €/ Stückexkl. MwSt
29,65 €inkl. MwSt
28 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | H |
Serie | HRC |
Typ | H |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 14-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 18.5 mm |
Drehmomentbereich | 160-364 Nm |
Nenndrehmoment | 160 Nm |
Max. Drehmoment | 360 Nm |
Außendurchmesser | 112 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1610 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Version | H |
Grösse | 110 |
A | 112 mm |
B | 100 mm |
C | 18.5 mm |
D | 26.5 mm |
E | 45 mm |
F | 45 mm |
G | 29 mm |
J | 38 mm |