16,90 €/ Stückexkl. MwSt
19,77 €inkl. MwSt
539 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | H |
Serie | HRC |
Typ | H |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 9-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Nabenlänge | 19.5 mm |
Drehmomentbereich | 80-182 Nm |
Nenndrehmoment | 80 Nm |
Max. Drehmoment | 180 Nm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1108 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Gewicht | 1.78 kg |
Version | H |
Grösse | 90 |
A | 85 mm |
B | 70 mm |
C | 19.5 mm |
D | 23.5 mm |
E | 32 mm |
F | 30.5 mm |
G | 22.5 mm |
J | 29 mm |
5,52 €/ Stückexkl. MwSt
6,46 €inkl. MwSt
1262 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026