Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 090 - Typ F gebohrt für TL-Spannbuchse 1108

  • ERIKS:11423317
  • Hersteller:170105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

105 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
F
Serie
HRC
Typ
F
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
9-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
19.5 mm
Drehmomentbereich
80-181 Nm
Nenndrehmoment
80 Nm
Max. Drehmoment
180 Nm
Außendurchmesser
85 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1108
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
1.78 kg
Version
F
Grösse
90
A
85 mm
B
70 mm
C
19.5 mm
D
23.5 mm
E
32 mm
F
30.5 mm
G
22.5 mm
J
29 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,52 €/ Stückexkl. MwSt

6,46 €inkl. MwSt

1262 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026