16,90 €/ Stückexkl. MwSt
19,77 €inkl. MwSt
211 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HRC |
Typ | B |
Serie | HRC |
Typ | B |
Typ | Nabe |
Bohrung | 10 mm |
Bohrung (min./max.) | 0-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 26 mm |
Drehmomentbereich | 80-180 Nm |
Nenndrehmoment | 80 Nm |
Max. Drehmoment | 180 Nm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Material | Grauguss (GG) |
Material Qualität | GJL-250 (GG25) |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M6 |
Gewicht | 1.78 kg |
Version | B |
Grösse | 90 |
A | 85 mm |
B | 70 mm |
C | 26 mm |
D | 30 mm |
E | 32 mm |
F | 30.5 mm |
G | 22.5 mm |
5,52 €/ Stückexkl. MwSt
6,46 €inkl. MwSt
1262 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026