Eriks
FENNER

FENNER HRC Elastische Klauenkupplung - Nabe Grösse 070 - Typ H gebohrt für TL-Spannbuchse 1008

  • ERIKS:13866302
  • Hersteller:HRC70H-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,26 €/ Stückexkl. MwSt

16,68 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HRC
Typ
H
Serie
HRC
Typ
H
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
9-25 mm
Größte Bohrung
25 mm
Nabenlänge
20 mm
Drehmomentbereich
31.5-74 Nm
Nenndrehmoment
31 Nm
Max. Drehmoment
72 Nm
Außendurchmesser
69 mm
Material
Grauguss (GG)
Material Qualität
GJL-250 (GG25)
Taper Lock
1008
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Gewicht
1 kg
Version
H
Grösse
70
A
69 mm
B
60 mm
C
20 mm
D
23.5 mm
E
31 mm
F
25 mm
G
18 mm
J
29 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

151 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026