Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:NEO 30 kW 61A 380-480V 3 Phasen IP55 Größe 5

  • ERIKS:12436653
  • Hersteller:675N4030A
Image 1
Standard-PerformanceQD:EVO

Kompakt, zuverlässig und einfach zu bedienen Einfach Einschalten und der QD:Evo ist startbereit und läuft.
Die präzise Motorsteuerung und Energieeinsparungen sind schon in der Werkseinstellung eingestellt.


Schutzart • Spannung • Leistung
IP20 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 22,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 7,50 kW


Haupteigenschaften:
Eingebauter EMV-Filter
Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
Integrierter Bremschopper
ab Leistung 1,50 kW
integrierter Feldbus-Erweiterungsmodul
QD:EVO unterstützt standardmäßig Modbus RTU
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Integrierte PID-Regelung
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
integriertes Bedienpanel
Überlastfähigkeit
150% für 60 Sekunden, 175% für 2,5 Sekunden
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren,
Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
Zur Liste hinzufügen

1.982,13 €/ Stückexkl. MwSt

2.319,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
NEO
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
61 A
Motorleistung
30 kW
Schutzart (IP)
IP55