Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:FLOW 55 kW 110A 380-480V 3 phasen IP20 Grösse 6A

  • ERIKS:14471830
  • Hersteller:682P4055A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.588,43 €/ Stückexkl. MwSt

4.198,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
110 A
Motorleistung
55 kW
Schutzart (IP)
IP20