Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 4 kW 9.5A 380-480V 3 Phasen IP20 Größe 2

  • ERIKS:14471820
  • Hersteller:682P44P0A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

501,11 €/ Stückexkl. MwSt

586,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
9.5 A
Motorleistung
4 kW
Schutzart (IP)
IP20