Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 37 kW 72A 380-480V 3 Phasen IP20 Größe 5

  • ERIKS:14471828
  • Hersteller:682P4037A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.765,90 €/ Stückexkl. MwSt

2.066,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
72 A
Motorleistung
37 kW
Schutzart (IP)
IP20