1.705,83 €/ Stückexkl. MwSt
1.995,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | QD |
Typ | FLOW |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 48-62 Hz |
Lastkennlinie | Variabel |
Ausgangsstrom | 61 A |
Motorleistung | 30 kW |
Schutzart (IP) | IP55 |