475,37 €/ Stückexkl. MwSt
556,18 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | QD |
Typ | FLOW |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 48-62 Hz |
Lastkennlinie | Variabel |
Ausgangsstrom | 5.8 A |
Motorleistung | 2.2 kW |
Schutzart (IP) | IP20 |