Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 18.5 kW 39A 380-480V 3 Phasen IP20 Größe 4

  • ERIKS:14471825
  • Hersteller:682P4018A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.175,55 €/ Stückexkl. MwSt

1.375,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
39 A
Motorleistung
18.5 kW
Schutzart (IP)
IP20