Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:FLOW 160 kW 302A 380-480V 3 phasen IP55 Grösse 7

  • ERIKS:13364615
  • Hersteller:685P4160A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8.556,64 €/ Stückexkl. MwSt

10.011,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
302 A
Motorleistung
160 kW
Schutzart (IP)
IP55