Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 15 kW 30A 380-480V 3 Phasen IP55 Größe 4

  • ERIKS:13364600
  • Hersteller:685P4015A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.290,53 €/ Stückexkl. MwSt

1.509,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
30 A
Motorleistung
15 kW
Schutzart (IP)
IP55