Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 11 kW 24A 380-480V 3 Phasen IP20 Größe 3

  • ERIKS:14471823
  • Hersteller:682P4011A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

689,89 €/ Stückexkl. MwSt

807,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
24 A
Motorleistung
11 kW
Schutzart (IP)
IP20