Eriks
FENNER

FENNER Frequenzumrichter QD:Flow 0.75 kW 2.2A 380-480V 3 Phasen IP20 Größe 2

  • ERIKS:14471817
  • Hersteller:682P40P7A
Image 1
Zur Liste hinzufügen

429,03 €/ Stückexkl. MwSt

501,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
QD
Typ
FLOW
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
48-62 Hz
Lastkennlinie
Variabel
Ausgangsstrom
2.2 A
Motorleistung
0.75 kW
Schutzart (IP)
IP20