Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex schwungradkupplungsreifen F172-100 2 DG.NT

  • ERIKS:11423195
  • Hersteller:033K0100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

258,98 €/ Stückexkl. MwSt

303,01 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
Flexibles Element
Grösse
172
Material
CR
Nenndrehmoment
1919 Nm
A
465 mm
L
162 mm
M
69 mm