Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F90 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853393
  • Hersteller:033F0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

FFX F 90-B Nabe

FFX F 90-B Nabe

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
32 mm
Größte Bohrung
70 mm
Nabenlänge
49 mm
Drehmomentbereich
500-1096 Nm
Nenndrehmoment
500 Nm
Max. Drehmoment
1,096 Nm
Außendurchmesser
188 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
B
Grösse
90
C
188 mm
D
112 mm
E
49 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
63.5 mm
M
13.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F90-TYRE

  • ERIKS:11423142
  • Manufacturer:160029

42,39 €/ Stückexkl. MwSt

49,60 €inkl. MwSt

83 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F90-FRAS

  • ERIKS:11423143
  • Manufacturer:033F0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden