88,25 €/ Stückexkl. MwSt
103,25 €inkl. MwSt
45 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Serie | Fenaflex |
Typ | H |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 14-50 mm |
Größte Bohrung | 50 mm |
Nabenlänge | 32 mm |
Drehmomentbereich | 375-761 Nm |
Nenndrehmoment | 375 Nm |
Max. Drehmoment | 759 Nm |
Außendurchmesser | 167 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 2012 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 8 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | H |
Grösse | 80 |
C | 167 mm |
D | 98 mm |
E | 32 mm |
F | 60 mm |
G | 16 mm |
J | 42 mm |
L | 45 mm |
M | 12.5 mm |