Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F80 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:11423127
  • Hersteller:033E0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,25 €/ Stückexkl. MwSt

103,25 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
25 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
42 mm
Drehmomentbereich
375-759 Nm
Nenndrehmoment
375 Nm
Max. Drehmoment
759 Nm
Außendurchmesser
167 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Bolzendurchmesser
8 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
B
Grösse
80
C
167 mm
D
98 mm
E
42 mm
F
60 mm
G
16 mm
L
55 mm
M
12.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F80-FRAS

  • ERIKS:11423131
  • Manufacturer:033E0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F80-TYRE

  • ERIKS:11423130
  • Manufacturer:160024
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment