Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F60 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 1610

  • ERIKS:13853373
  • Hersteller:033C0503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

FFX F 60-H TL1610

FFX F 60-H TL1610

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
14-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Nabenlänge
25 mm
Drehmomentbereich
127-320 Nm
Nenndrehmoment
127 Nm
Max. Drehmoment
318 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1610
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
6 mm
Anzahl Bolzen
5 mm
Version
H
Grösse
60
C
125 mm
D
103 mm
E
25 mm
J
38 mm
L
42 mm
M
16.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F60-FRAS

  • ERIKS:11423121
  • Manufacturer:033C0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F60-TYRE

  • ERIKS:11423120
  • Manufacturer:033C0048

25,88 €/ Stückexkl. MwSt

30,28 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026