54,81 €/ Stückexkl. MwSt
64,13 €inkl. MwSt
49 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 14-42 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
Nabenlänge | 25 mm |
Drehmomentbereich | 127-319 Nm |
Nenndrehmoment | 127 Nm |
Max. Drehmoment | 318 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 1610 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Anzahl Bolzen | 5 mm |
Version | F |
Grösse | 60 |
C | 125 mm |
D | 103 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 42 mm |
M | 16.5 mm |
25,88 €/ Stückexkl. MwSt
30,28 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026