Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F50 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 1210

  • ERIKS:13853363
  • Hersteller:F50H-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Ersatzprodukt

FFX F 50-H TL1210

FFX F 50-H TL1210

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
11-32 mm
Größte Bohrung
32 mm
Nabenlänge
25 mm
Drehmomentbereich
66-162 Nm
Nenndrehmoment
66 Nm
Max. Drehmoment
160 Nm
Außendurchmesser
100 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1210
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
6 mm
Anzahl Bolzen
4 mm
Version
H
Grösse
50
C
100 mm
D
79 mm
E
25 mm
J
38 mm
L
38 mm
M
12.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F50-TYRE

  • ERIKS:11423114
  • Manufacturer:160009

21,83 €/ Stückexkl. MwSt

25,54 €inkl. MwSt

102 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F50-FRAS

  • ERIKS:11423115
  • Manufacturer:033B0068
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment