41,00 €/ Stückexkl. MwSt
47,97 €inkl. MwSt
61 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 11-32 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Nabenlänge | 25 mm |
Drehmomentbereich | 66-161 Nm |
Nenndrehmoment | 66 Nm |
Max. Drehmoment | 160 Nm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 1210 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 6 mm |
Anzahl Bolzen | 4 mm |
Version | F |
Grösse | 50 |
C | 100 mm |
D | 79 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 38 mm |
M | 12.5 mm |
27,09 €/ Stückexkl. MwSt
31,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.202721,83 €/ Stückexkl. MwSt
25,54 €inkl. MwSt
102 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026