Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Typ | Flansch |
Bohrung | 80 mm |
Größte Bohrung | 160 mm |
Nabenlänge | 127 mm |
Drehmomentbereich | 11600-33125 Nm |
Nenndrehmoment | 11600 Nm |
Max. Drehmoment | 33,125 Nm |
Außendurchmesser | 474 mm |
Material | Grauguss |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M20 |
Bolzendurchmesser | 20 mm |
Anzahl Bolzen | 12 mm |
Version | B |
Grösse | 220 |
C | 474 mm |
D | 218 mm |
E | 127 mm |
F | 118 mm |
G | 20 mm |
L | 154.5 mm |
M | 27.5 mm |