Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F200 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 4535

  • ERIKS:13853514
  • Hersteller:033M0303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

936,32 €/ Stückexkl. MwSt

1.095,49 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
55-125 mm
Größte Bohrung
125 mm
Nabenlänge
89 mm
Drehmomentbereich
9325-23510 Nm
Nenndrehmoment
9325 Nm
Max. Drehmoment
23,508 Nm
Außendurchmesser
429 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
4535
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
16 mm
Anzahl Bolzen
12 mm
Version
H
Grösse
200
C
429 mm
D
205 mm
E
89 mm
F
103 mm
G
19 mm
J
89 mm
L
113 mm
M
24 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F200-TYRE

  • ERIKS:11423216
  • Manufacturer:160064

297,23 €/ Stückexkl. MwSt

347,76 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026