Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Serie | Fenaflex |
Typ | B |
Typ | Flansch |
Bohrung | 75 mm |
Größte Bohrung | 150 mm |
Nabenlänge | 114 mm |
Drehmomentbereich | 9325-23508 Nm |
Nenndrehmoment | 9325 Nm |
Max. Drehmoment | 23,508 Nm |
Außendurchmesser | 429 mm |
Material | Grauguss |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M20 |
Bolzendurchmesser | 16 mm |
Anzahl Bolzen | 12 mm |
Version | B |
Grösse | 200 |
C | 429 mm |
D | 200 mm |
E | 114 mm |
F | 103 mm |
G | 19 mm |
L | 138 mm |
M | 24 mm |
297,23 €/ Stückexkl. MwSt
347,76 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026