Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F160 Typ F gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 4030

  • ERIKS:11423191
  • Hersteller:160052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

466,74 €/ Stückexkl. MwSt

546,09 €inkl. MwSt

212 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
F
Serie
Fenaflex
Typ
F
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
40-115 mm
Größte Bohrung
115 mm
Nabenlänge
77 mm
Drehmomentbereich
3770-9340 Nm
Nenndrehmoment
3770 Nm
Max. Drehmoment
9,339 Nm
Außendurchmesser
345 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
4030
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
16 mm
Anzahl Bolzen
8 mm
Version
F
Grösse
160
C
345 mm
D
197 mm
E
77 mm
F
78 mm
G
19 mm
J
80 mm
L
92 mm
M
15 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F160-TYRE

  • ERIKS:11423193
  • Manufacturer:033L0048

121,95 €/ Stückexkl. MwSt

142,68 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F160-FRAS

  • ERIKS:11423194
  • Manufacturer:033L0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden