Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F160 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853489
  • Hersteller:033L0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
65 mm
Größte Bohrung
140 mm
Nabenlänge
102 mm
Drehmomentbereich
3770-9339 Nm
Nenndrehmoment
3770 Nm
Max. Drehmoment
9,339 Nm
Außendurchmesser
345 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M20
Bolzendurchmesser
16 mm
Anzahl Bolzen
8 mm
Version
B
Grösse
160
C
345 mm
D
187 mm
E
102 mm
F
78 mm
G
19 mm
L
117 mm
M
15 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F160-TYRE

  • ERIKS:11423193
  • Manufacturer:033L0048

121,95 €/ Stückexkl. MwSt

142,68 €inkl. MwSt

100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F160-FRAS

  • ERIKS:11423194
  • Manufacturer:033L0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden