Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F140 Typ H gebohrt für Taper Lock® Spannbuchse 3525

  • ERIKS:13853480
  • Hersteller:F140H-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

351,50 €/ Stückexkl. MwSt

411,26 €inkl. MwSt

41 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
H
Serie
Fenaflex
Typ
H
Typ
Flansch
Bohrung (min./max.)
35-100 mm
Größte Bohrung
100 mm
Nabenlänge
65 mm
Drehmomentbereich
2325-5644 Nm
Nenndrehmoment
2325 Nm
Max. Drehmoment
5,642 Nm
Außendurchmesser
311 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
3525
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
12 mm
Anzahl Bolzen
8 mm
Version
H
Grösse
140
C
311 mm
D
178 mm
E
65 mm
F
73 mm
G
17 mm
J
67 mm
L
81.5 mm
M
16 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F140-FRAS

  • ERIKS:11423189
  • Manufacturer:033K0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F140-TYRE

  • ERIKS:11423188
  • Manufacturer:033K0048

88,65 €/ Stückexkl. MwSt

103,72 €inkl. MwSt

57 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026