190,58 €/ Stückexkl. MwSt
222,98 €inkl. MwSt
100 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 35-100 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
Nabenlänge | 65 mm |
Drehmomentbereich | 1330-3548 Nm |
Nenndrehmoment | 1330 Nm |
Max. Drehmoment | 3,547 Nm |
Außendurchmesser | 264 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 3525 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | F |
Grösse | 120 |
C | 264 mm |
D | 140 mm |
E | 65 mm |
F | 67 mm |
G | 16 mm |
J | 67 mm |
L | 79.5 mm |
M | 14.5 mm |
75,15 €/ Stückexkl. MwSt
87,93 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026