Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F120 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853456
  • Hersteller:033J0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

190,58 €/ Stückexkl. MwSt

222,98 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
38 mm
Größte Bohrung
100 mm
Nabenlänge
70 mm
Drehmomentbereich
1330-3547 Nm
Nenndrehmoment
1330 Nm
Max. Drehmoment
3,547 Nm
Außendurchmesser
264 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M16
Bolzendurchmesser
12 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
B
Grösse
120
C
264 mm
D
143 mm
E
70 mm
F
67 mm
G
16 mm
L
84.5 mm
M
14.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F120-TYRE

  • ERIKS:11423173
  • Manufacturer:033J0048

75,15 €/ Stückexkl. MwSt

87,93 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F120-FRAS

  • ERIKS:11423174
  • Manufacturer:033J0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden