Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F110 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853433
  • Hersteller:033H0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

149,85 €/ Stückexkl. MwSt

175,32 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
32 mm
Größte Bohrung
90 mm
Nabenlänge
63 mm
Drehmomentbereich
875-2137 Nm
Nenndrehmoment
875 Nm
Max. Drehmoment
2,137 Nm
Außendurchmesser
233 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
B
Grösse
110
C
233 mm
D
128 mm
E
63 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
75.5 mm
M
12.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F110-FRAS

  • ERIKS:11423159
  • Manufacturer:033H0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F110-TYRE

  • ERIKS:11423158
  • Manufacturer:160039

65,48 €/ Stückexkl. MwSt

76,61 €inkl. MwSt

190 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026