135,14 €/ Stückexkl. MwSt
158,11 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Serie | Fenaflex |
Typ | F |
Typ | Flansch |
Bohrung (min./max.) | 25-75 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
Nabenlänge | 51 mm |
Drehmomentbereich | 675-1518 Nm |
Nenndrehmoment | 675 Nm |
Max. Drehmoment | 1,517 Nm |
Außendurchmesser | 216 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 3020 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 10 mm |
Anzahl Bolzen | 6 mm |
Version | F |
Grösse | 100 |
C | 216 mm |
D | 120 mm |
E | 51 mm |
F | 62 mm |
G | 16 mm |
J | 55 mm |
L | 65.5 mm |
M | 13.5 mm |
54,00 €/ Stückexkl. MwSt
63,18 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026