Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex Nabe F100 Typ B ungebohrt

  • ERIKS:13853413
  • Hersteller:033G0301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,14 €/ Stückexkl. MwSt

158,11 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenaflex
Typ
B
Serie
Fenaflex
Typ
B
Typ
Flansch
Bohrung
32 mm
Größte Bohrung
80 mm
Nabenlänge
56 mm
Drehmomentbereich
675-1517 Nm
Nenndrehmoment
675 Nm
Max. Drehmoment
1,517 Nm
Außendurchmesser
216 mm
Material
Grauguss
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
6 mm
Version
B
Grösse
100
C
216 mm
D
125 mm
E
56 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
70.5 mm
M
13.5 mm
Ähnliche Produkte
Product Image

FENNER Fenaflex Reifen F100-FRAS

  • ERIKS:11423154
  • Manufacturer:033G0068
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden
Product Image

FENNER Fenaflex Kupplungsreifen F100-TYRE

  • ERIKS:11423153
  • Manufacturer:160034

54,00 €/ Stückexkl. MwSt

63,18 €inkl. MwSt

169 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026