Eriks
FENNER

FENNER Federverschlussglied Fenner PLUS ISO 16B-2 Teilung 1" duplex

  • ERIKS:14403685
  • Hersteller:028E0228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 16B-2
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl