303,60 €/ Stückexkl. MwSt
355,21 €inkl. MwSt
93 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WM |
Typ | 40 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 4040 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 225 mm |
Schweißlänge | 8 mm |
A | 225 mm |
B | 195 mm |
C | 187 mm |
D | 102 mm |
E | 32 mm |
F | 32 mm |