Eriks
FENNER

FENNER Einschweißnabe WM30 (3020)

  • ERIKS:13939703
  • Hersteller:025P0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
WM
Typ
30
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
3020
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
152 mm
Schweißlänge
6 mm
A
152 mm
B
130 mm
C
125 mm
D
50 mm
E
20 mm
F
15 mm