Eriks
FENNER

FENNER Einschweißnabe WM25 (2517)

  • ERIKS:11422940
  • Hersteller:025M0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
WM
Typ
25
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
2517
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
127 mm
Schweißlänge
5 mm
A
127 mm
B
110 mm
C
108 mm
D
44 mm
E
19 mm
F
13 mm