54,78 €/ Stückexkl. MwSt
64,09 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WM |
Typ | 16 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 1615 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 83 mm |
Schweißlänge | 4 mm |
A | 83 mm |
B | 70 mm |
C | 68 mm |
D | 38 mm |
E | 16 mm |
F | 11 mm |