Eriks
FENNER

FENNER Einschweißnabe WH50 (5050)

  • ERIKS:11422937
  • Hersteller:025U0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
WH
Typ
50
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
5050
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
230 mm
Schweißlänge
10 mm
D1
230 mm
D2
220 mm
D3
219.5 mm
L1
127 mm
L2
40 mm
L3
35 mm