Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WH |
Typ | 45 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 4535 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 210 mm |
Schweißlänge | 8 mm |
D1 | 210 mm |
D2 | 200 mm |
D3 | 199.5 mm |
L1 | 89 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 30 mm |