284,48 €/ Stückexkl. MwSt
332,84 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WH |
Typ | 40 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 4030 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 200 mm |
Schweißlänge | 8 mm |
D1 | 200 mm |
D2 | 190 mm |
D3 | 189.5 mm |
L1 | 76 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 30 mm |