Eriks
FENNER

FENNER Einschweissnabe WH25 (2517)

  • ERIKS:11422930
  • Hersteller:025M0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
WH
Typ
25
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
2517
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
115 mm
Schweißlänge
5 mm
D1
115 mm
D2
110 mm
D3
109.5 mm
L1
44 mm
L2
19 mm
L3
15 mm