Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WH |
Typ | 20 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 2012 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 95 mm |
Schweißlänge | 5 mm |
D1 | 95 mm |
D2 | 90 mm |
D3 | 89.5 mm |
L1 | 32 mm |
L2 | 12 mm |
L3 | 12 mm |