39,91 €/ Stückexkl. MwSt
46,69 €inkl. MwSt
21 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | WH |
Typ | 16 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 1610 |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Außendurchmesser | 80 mm |
Schweißlänge | 4 mm |
D1 | 80 mm |
D2 | 75 mm |
D3 | 75.5 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 9 mm |
L3 | 10 mm |